Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 630A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV630b, 3p, 630A
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV630b, 3p, 630A
Trennschalter mit sichtbarer Unterbrechung, Interpact INV630b, 3p, 630A
Artikel-Nr.:
     262-C221H14
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter
Lasttrennschalter 630A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31370
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
50 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
300 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,48*
€ 953,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 838,64*
€ 957,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 855,65*
€ 963,81*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 869,67*
€ 979,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.350,10*
€ 1.493,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,00*
€ 1.776,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,00*
€ 1.763,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,97*
€ 1.695,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,04*
€ 1.652,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,10*
€ 1.606,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.