Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grafik-Panel Magelis m.Farbdisplay DC Mit Farbdisplay 24V 1HWRS485 2HWUSB HMISTU655


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Touchpanel-Bildschirm 3"5 Farbe
Touchpanel-Bildschirm 3"5 Farbe
Touchpanel-Bildschirm 3"5 Farbe
Artikel-Nr.:
     262-C223D76
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     HMISTU655
EAN/GTIN:
     3606489909482
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display
Grafik-Panel Magelis m.Farbdisplay DC Mit Farbdisplay 24V 1HWRS485 2HWUSB HMISTU655
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
320
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
240
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
32
Anzahl der Farben des Displays:
65536
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Online-Sprachen:
4
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Ausführung des Displays:
TFT
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Bildschirmdiagonale:
3.5 Zoll
Breite der Front:
118 mm
Einbautiefe:
55.3 mm mm
Höhe der Front:
98.15 mm
Mit Druckausgabe:
ja
Mit Farbdisplay:
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
ja
Mit Rezepturen:
ja
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
16384 kByte kByte
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Touch-Technologie:
Resistiv-Touch
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Bedienterminal, Grafik-Operator-Panel, Grafik-Panel, Maschinenterminal, Operator Panel, Prozessvisualisierung, Touch Panel, Touch-Operator-Panel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 441,54*
€ 495,56*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 455,56*
€ 498,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 456,63*
€ 498,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 486,26*
€ 531,33*
Frei Haus
ab € 482,55*
€ 531,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,33*
€ 632,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,76*
€ 630,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,29*
€ 619,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,52*
€ 611,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,26*
€ 578,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.