Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientableau 3.5Zoll farbig 24V 1RS 2USB Ethernet HMISTU655


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6969670
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMISTU655
EAN/GTIN:
     3606489909482
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touchdisplay 3 zoll
touch display
Tragbares Touchpanel. 3,5 Zoll bis 5,7 Zoll. Touchpanel, modular. Displaytyp 3,5- Farbe, Ethernet_RJ45 1, Schnittstellen 1 COM12 USB, Speicher 32 MB, Steckplatz SD Nein. Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 2, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, mit Farbdisplay: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP67, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung DC: 24 V, Ausführung des Displays: TFT, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
HMISTU655
Ident Code:
HMISTU655
Weitere Suchbegriffe: Inbetriebnahme-Werkzeug, Hand-Programmier-Gerät, Programmier-Werkzeug, SPS-Programmierung, Diagnose-Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 413,38*
€ 450,00*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 427,89*
€ 467,04*
Frei Haus
ab € 440,87*
€ 496,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 457,97*
€ 499,98*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 456,22*
€ 499,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,98*
€ 594,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,42*
€ 588,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,13*
€ 580,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,25*
€ 576,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.