Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul DC 24V 1HWIE 1HWRS485 XBTZGJBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbox für Advanced Handheld Panel, XBT-GH
Anschlussbox für Advanced Handheld Panel, XBT-GH
Anschlussbox für Advanced Handheld Panel, XBT-GH
Artikel-Nr.:
     262-C223J85
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XBTZGJBOX
EAN/GTIN:
     3595864003191
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Einspeise-Segmentmodul DC 24V 1HWIE 1HWRS485 XBTZGJBOX
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
0 mm mm
Busdiagnose möglich:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Fronteinbau möglich:
ja
Höhe:
0 mm mm
Mit Potentialtrennung:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
0 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schneider electric installationsdose, profibus buskoppler, Einspeise- und Segmentmodul, Einspeisemodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul, Segmentmodul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,51*
€ 414,70*
Frei Haus
ab € 391,29*
€ 420,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 397,61*
€ 427,50*
Frei Haus
ab € 399,67*
€ 429,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 481,23*
€ 512,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,29*
€ 609,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,97*
€ 608,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,50*
€ 602,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,55*
€ 592,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,23*
€ 572,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.