Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst Kuppenstößel Kabeleinführung PG XCNT2502G11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
XCNT Pos.sch. Rollenst. Kunstst.r., 1Ö+1S, gestuft schaltend, Pg11
XCNT Pos.sch. Rollenst. Kunstst.r., 1Ö+1S, gestuft schaltend, Pg11
XCNT Pos.sch. Rollenst. Kunstst.r., 1Ö+1S, gestuft schaltend, Pg11
Artikel-Nr.:
     262-C224A24
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCNT2502G11
EAN/GTIN:
     3389119047296
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Sonderform
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst Kuppenstößel Kabeleinführung PG XCNT2502G11
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Breite des Sensors:
58.8 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
77.6 mm
Länge des Sensors:
30.5 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zwangsöffnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schneider, leitungseinführung, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,59*
€ 186,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,89*
€ 194,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,21*
€ 200,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,771*
€ 219,191*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,191*
€ 260,83729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,521*
€ 257,65999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,031*
€ 247,55689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,271*
€ 231,18249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,771*
€ 213,92749
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,9771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.