Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø12x53mm Kabel PNP 2mm 12-48V bündig 5000Hz Zyl Gew XS512BLPAL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XS5-Indu. Näher.sch. M12, L53mm, Messing, Sn 2mm, 12-48 V DC, 5m Kabel
XS5-Indu. Näher.sch. M12, L53mm, Messing, Sn 2mm, 12-48 V DC, 5m Kabel
XS5-Indu. Näher.sch. M12, L53mm, Messing, Sn 2mm, 12-48 V DC, 5m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-C224C39
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS512BLPAL5
EAN/GTIN:
     3389119046558
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Ø12x53mm Kabel PNP 2mm 12-48V bündig 5000Hz Zyl Gew XS512BLPAL5
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 48 V
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
2 mm
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Spannungsart:
DC
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
Versorgungsspannung:
12 - 48 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,47*
€ 42,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,07*
€ 42,84*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,26*
€ 44,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,70*
€ 45,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 35,47*
€ 47,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.