Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näher.schalter 12-48VDC ind. M12 lang Sn2mm PNP NO 3L XS512BLPAL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6970825
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XS512BLPAL5
EAN/GTIN:
     3389119046558
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
XS5-Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform M12, Länge 53mm, Messing, Schaltabstand Sn 2mm, Spannungsversorgung 12-48V DC, 5m Anschlussleitung. Spannungsart: AC/DC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: vernickelt, Schaltfrequenz: 5000 Hz, Schaltabstand: 2 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel radial, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...48 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 200 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 12...48 V, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 12 mm, Länge des Sensors: 53 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Störfestigkeit gegen magnetische Felder: störfest gegen magnetisches Gleichfeld, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XS512BLPAL5
Ident Code:
XS512BLPAL5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,47*
€ 42,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,07*
€ 42,84*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,26*
€ 44,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,70*
€ 45,92*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 35,47*
€ 47,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.