Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gewindemuffe Ø50mm lack hfr sw IEGM50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Gewindemuffe Ø50mm lack hfr sw IEGM50A
Artikel-Nr.:
     262-C225A31
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933003202
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Alu-Gewindemuffe Ø50mm lack hfr sw IEGM50A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
schwarz
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Innengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Rohr, Gewinderohr, fintech gewindemuffe, gewinde rohr, Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 10,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.