Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 48W 4000K 6505lm Konv si 6LEDs elektr.Trafo dirindir m.Schalter SPADA-LED7800-840MPS-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C225A60
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627232SI
EAN/GTIN:
     4029299385069
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 48W 4000K 6505lm Konv si 6LEDs elektr.Trafo dirindir m.Schalter SPADA-LED7800-840MPS-SI
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6505 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
300 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Geeignet für Lampenleistung:
10 - 10 W
Gehäusefarbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
1950 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
680 mm
Max. Systemleistung:
48 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 644,13*
€ 735,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 710,90*
€ 805,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 718,96*
€ 813,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,27*
€ 967,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,37*
€ 959,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,64*
€ 932,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,89*
€ 906,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,96*
€ 855,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.