Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät f.Beh aws AS RAL9010 NRSAS0834NTWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil aws ohne Rahmen NRS AS 0834 NT WW
Netzteil aws ohne Rahmen NRS AS 0834 NT WW
Artikel-Nr.:
     262-C227D53
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSAS0834NTWW
EAN/GTIN:
     4011377055544
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen weiss
abdeckrahmen
Netzgerät f.Beh aws AS RAL9010 NRSAS0834NTWW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
alpinweiß | weiß
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Mit Trafo:
ja
Nennspannung AC:
230 - 230 V
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: jung abdeckrahmen, Behindertenelement, Behindertenelement für Installationsschalterprogramme, Schaltermaterial, Toilettenrufset
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,33*
€ 78,99*
€ 5,00*
ab € 61,93*
€ 79,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,15*
€ 81,39*
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 82,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,88*
€ 82,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.