Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil aws ohne Rahmen NRS AS 0834 NT WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil aws ohne Rahmen NRS AS 0834 NT WW
Netzteil aws ohne Rahmen NRS AS 0834 NT WW
Artikel-Nr.:
     6012B-71955289
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSAS0834NTWW
EAN/GTIN:
     4011377055544
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen alpinweiß
abdeckrahmen

Netzteil aws ohne Rahmen NRS AS 0834 NT WW

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zur Spannungsversorgung des Notrufsystems mit DC 24 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
230 V
Mit Trafo:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,29*
€ 78,78*
€ 5,46*
ab € 61,90*
€ 79,57*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,12*
€ 81,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 82,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,85*
€ 82,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.