Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark 600x360mm CT3410/IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rommelsbacher CT 3410/IN Kochfeld Schwarz, Weiß Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Rommelsbacher CT 3410/IN Kochfeld Schwarz, Weiß Arbeitsplatte Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     262-C227G38
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     CT3410/IN
EAN/GTIN:
     4001797673008
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsfeld autark 600x360mm CT3410/IN
Weitere Informationen:
Art der Kochstellen:
Induktion
Breite:
600 mm mm
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
73 mm
Lage der Steuerung:
oben vorne
Tiefe:
360 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Induktionsplatte, Induktionskochfeld, Kochplatte, Kochtafel, rommelsbacher kochplatte, kochplatte, doppel kochplatte, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochmulde, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 111,98*
€ 137,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 112,22*
€ 137,19*
Frei Haus
ab € 114,95*
€ 141,14*
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 146,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 145,29*
€ 175,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.