Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse ST IP44 B300xH650xT205mm ET205mm m.MPL geschl ZB80F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlußschrank 650x300x205mm ZB80F
Hausanschlußschrank 650x300x205mm ZB80F
Artikel-Nr.:
     262-C228F67
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB80F
EAN/GTIN:
     3250617623254
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Leergehäuse
Sammelschienenverbinder
Leergehäuse ST IP44 B300xH650xT205mm ET205mm m.MPL geschl ZB80F
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
205 mm
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
650 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, hager leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip 44, Anschlussflansch, Anschlussgehäuse-/schrank, Anschlusskasten, Anschlussschrank, Einspeisegehäuse, Einspeiseschrank, Einspeisunggehäuse, Einspeisungsschrank, Grundgehäuse, Kabelanschlusskasten, Kabelanschlusskasten für Einspeisung, Schrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,50*
€ 256,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,16*
€ 258,99*
5 Tage
2
€ 69,00*
ab € 217,41*
€ 259,50*
€ 65,00*
ab € 222,18*
€ 265,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,58*
€ 272,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.