| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-70151704 Herst.-Nr.: ZB80F EAN/GTIN: 3250617623254 |
| |
|
| | |
| Hausanschlußschrank 650x300x205mm ZB80F Hausanschlussschr., univ.Z 650x300x205mm z. Aufstülpen f.HAK-NH00 nach DIN 43627 Weitere Informationen: | | Höhe: | 650 mm | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 205 mm | RAL-Nummer: | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 214,04* | € 256,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 215,73* | € 258,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 223,82* | € 266,38* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 230,15* | € 272,24* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 236,09* | € 279,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|