Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung MT 16A 500V AC 10x38mm Keramik 3NW6005-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keramiksicherung MT 16A 500V AC 10x38mm Keramik
Keramiksicherung MT 16A 500V AC 10x38mm Keramik
Artikel-Nr.:
     262-C261C92
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW60051
EAN/GTIN:
     4001869061504
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung MT 16A 500V AC 10x38mm Keramik 3NW6005-1
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
100 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Betriebsfrequenz:
45 - 62 Hz
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.9 W
Spannungsart:
AC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,41*
€ 3,19*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,28*
1
€ 5,46*
ab € 2,24*
€ 3,39*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,50*
€ 3,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NW60001
ab € 2,401*
Ähnlich
Siemens
3NW60111
ab € 2,431*
Ähnlich
Siemens
3NW60031
ab € 2,37*
Ähnlich
Siemens
3NW60061
ab € 2,371*
Ähnlich
Siemens
3NW60021
ab € 2,26*
Ähnlich
Siemens
3NW60071
ab € 2,3855*
Ähnlich
Siemens
3NW60101
ab € 2,3855*
Ähnlich
Siemens
3NW60041
ab € 2,361*
Ähnlich
Siemens
3NW60011
ab € 2,37*
Ähnlich
Siemens
3NW60081
ab € 2,401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.