Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder L si Alu SLN2MSCL-CONSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2 MSC L-CON SR Anbau Eck-Kanal Verbinder Silber
SLN2 MSC L-CON SR Anbau Eck-Kanal Verbinder Silber
Artikel-Nr.:
     262-C268B90
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
stromschiene silber
KupplungVerbinder L si Alu SLN2MSCL-CONSR
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,75*
€ 229,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,11*
€ 229,68*
Frei Haus
ab € 190,19*
€ 236,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,42*
€ 246,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,50*
€ 263,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.