Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder X sw Alu SLN2MSCX-CONBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2 MSC X-CON BK Anbau X-Kanal Verbinder schwarz
SLN2 MSC X-CON BK Anbau X-Kanal Verbinder schwarz
SLN2 MSC X-CON BK Anbau X-Kanal Verbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C268B95
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172308
EAN/GTIN:
     9010757043985
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
KupplungVerbinder X sw Alu SLN2MSCX-CONBK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 349,91*
€ 415,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 347,97*
€ 416,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 376,92*
€ 445,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,82*
€ 530,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,11*
€ 524,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,65*
€ 505,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,53*
€ 490,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,92*
€ 448,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.