Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder L si Alu SLN2MRTL-CONSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2 MRT L-CON SR Technik Eck-Kanal Verbinder Silber
SLN2 MRT L-CON SR Technik Eck-Kanal Verbinder Silber
Artikel-Nr.:
     262-C268B99
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172312
EAN/GTIN:
     9010757044029
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
KupplungVerbinder L si Alu SLN2MRTL-CONSR
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,56*
€ 231,00*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,35*
€ 231,62*
Frei Haus
ab € 190,40*
€ 237,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 199,52*
€ 248,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,52*
€ 295,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,96*
€ 265,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.