Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Alu SLN2MRTECSETDDL9WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2 MRT EC SET DD L9 WH Endkappenset weiß
SLN2 MRT EC SET DD L9 WH Endkappenset weiß
Artikel-Nr.:
     262-C268C22
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172336
EAN/GTIN:
     9010757044265
Endkappe ws Alu SLN2MRTECSETDDL9WH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,64*
€ 77,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,73*
€ 77,87*
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 79,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,11*
€ 83,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.