Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67261606 Herst.-Nr.: 22172336 EAN/GTIN: 9010757044265 |
|
|
| | |
| Endkappenset weiß SLN2MRTECSETDDL9WH Endkappenset für den Technikkanal in Farbe weiß (ähnlich RAL 9016) sowie Tüllen iund transparente Drop Diffuser Endkappen mit 9 mm Kaschierung (je 2 Stück) inkl. Schrauben. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endkappe | Farbe: | weiß | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,70* | € 76,95* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,79* | € 77,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,52* | € 79,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,18* | € 82,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|