Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter TFE FE25-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz FE 25-1
MC Luftfilter, Ersatz FE 25-1
Artikel-Nr.:
     262-C294J50
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Flachluftfilter TFE FE25-1
Weitere Informationen:
Breite:
408 mm
Höhe:
318 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
8 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 38,12*
€ 49,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,15*
€ 50,31*
1
€ 5,00*
ab € 38,67*
€ 50,98*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,96*
€ 51,73*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 45,78*
€ 59,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.