Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C296B69 Herst.-Nr.: 076576 EAN/GTIN: 3245060765767 |
| |
|
| | |
| Datendose 1f Cat6A IP20 Mosaic UPEinb Kanaleinb UnterputzEinbau RJ45 Metall LEGRAND076576 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schneidklemme IDC | Auslassrichtung: | gerade | Befestigungsart: | einrasten | Bodentank/Unterflurmontage: | ja | Buchsen geschirmt: | ja | Farbcodierung: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Gehäuse geschirmt: | ja | Kanaleinbau: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Mit Staubschutz: | ja | Mit Textfeld: | ja | Montageart Schirmanschluss: | Halte-Clip | Schutzart (IP): | IP20 | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Umgebungstemperatur: | -40 - 70 °C | Unterputz/Einbau: | ja | Werkstoff des Steckverbindergehäuses: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,67* | € 22,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,82* | € 24,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|