Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 1f Cat6A IP20 UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau Mit BuchsenKupplungen BTICINON4279C6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
bticino N4279C6A Steckdose RJ-45 Weiß
bticino N4279C6A Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C296C57
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4279C6A
EAN/GTIN:
     8012199976877
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Steckdoseneinsatz
Datendose 1f Cat6A IP20 UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau Mit BuchsenKupplungen BTICINON4279C6A
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
einrasten
Farbcodierung:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Umgebungstemperatur:
-5 - 35 °C
Unterputz/Einbau:
ja
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,69*
€ 17,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 17,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 18,04*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,44*
€ 20,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,78*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.