Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb 3S FI-Schutzschalt 0,6A 24V 4TE DFA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1
Artikel-Nr.:
     262-C297F98
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09100110
EAN/GTIN:
     4014712205598
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
doepke stromstoßrelais
Fernantrieb 3S FI-Schutzschalt 0,6A 24V 4TE DFA2
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
0.6 A
Bemessungsspannung:
24 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funktion:
Fernantrieb
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Spannungsart:
AC/DC
Zusatzeinrichtung:
Fernantrieb
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, Fehlersignalschalter, Fernschalter, Hilfskontakt, Hilfsschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 679,55*
€ 738,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 731,36*
€ 789,72*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 736,89*
€ 795,86*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 735,82*
€ 801,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 783,75*
€ 849,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,65*
€ 1.011,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,47*
€ 1.006,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,00*
€ 980,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,92*
€ 960,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,75*
€ 932,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Doepke
09980654
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.