Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 360W E40 Röhre p55 einseitig gesockelt extZündg.erf. HRI-T400W/230/B/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T 230/B/E40, 400 Watt
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T 230/B/E40, 400 Watt
Artikel-Nr.:
     262-C298F82
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416555
EAN/GTIN:
     4008597165559
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe 360W E40 Röhre p55 einseitig gesockelt extZündg.erf. HRI-T400W/230/B/E40
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p55
Durchmesser:
46 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
273 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
422.4 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
360 W W
Lampenlichtausbeute:
22.66 lm/W Im/W
Lampenspannung:
110 - 120 V V
Lichtstrom:
8700 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
7500 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, radium halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe e40, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 100,00*
€ 100,00*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 88,82*
€ 101,38*
1
€ 5,46*
ab € 90,16*
€ 112,97*
1
€ 8,50*
ab € 90,41*
€ 113,28*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 128,66*
€ 141,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.702,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.