Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T 230/B/E40, 400 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T 230/B/E40, 400 Watt
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T 230/B/E40, 400 Watt
Artikel-Nr.:
     440-RA32416555
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA32416555
EAN/GTIN:
     4008597165559
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-T 230/B/E40, 400 Watt

  • Marke: Radium
  • Artikelnummer: RA32416555
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
  • Quecksilbergehalt: 53.0 mg
  • Produktart: Halogenmetalldampflampe HRI-T
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 8000 lm
  • Lichtfarbe: blau
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Energieverbrauch: 422,4 kWh/1.000 h
  • Farbsättigung: 70 %
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • Lampentyp: Metall-Haloid
  • Leistungsaufnahme: 360 W
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 99,93*
€ 99,93*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 88,79*
€ 101,77*
1
€ 5,00*
ab € 90,13*
€ 113,65*
1
€ 8,50*
ab € 90,30*
€ 113,86*
1
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 118,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.