Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 16qmm Kst 475x900x170mm AP 51einf IP65 hfr MIPV3941


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-C298H57
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001236
EAN/GTIN:
     4012591116127
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 16qmm Kst 475x900x170mm AP 51einf IP65 hfr MIPV3941
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Einführungen:
51
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsstrom:
240 A
Breite:
900 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-5 - 35 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
475 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Mit Deckel:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
1000 V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.741,57*
€ 1.912,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.760,66*
€ 1.931,42*
Frei Haus
ab € 1.785,19*
€ 1.944,43*
Frei Haus
ab € 1.794,92*
€ 1.963,22*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.874,37*
€ 2.040,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,93*
€ 2.276,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.897,82*
€ 2.258,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.824,92*
€ 2.171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.783,14*
€ 2.121,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.741,57*
€ 2.072,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
A037112
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.