Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3941


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3941
PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3941
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35182223
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001236
EAN/GTIN:
     4012591116127
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

PV-Anschlusskasten m.Strangsicherungen Mi PV 3941

Generator-Anschlusskasten für PV-Anlagen bis 1000 V d.c. nach IEC 61439, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 65. Nach Bedarf sind PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableitern, Generatorfreischaltern und Strangsicherungen ausgestattet. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig.
Weitere Informationen:
Bestückung:
sonstige
Form:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
475 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
170 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.743,09*
€ 1.901,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.768,78*
€ 1.920,01*
Frei Haus
ab € 1.770,59*
€ 1.932,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.795,45*
€ 1.951,71*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.864,56*
€ 2.028,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.951,71*
€ 2.322,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.937,09*
€ 2.305,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,04*
€ 2.221,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,23*
€ 2.174,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,45*
€ 2.136,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.