Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaster-Modul alu IP20 1S AP 4448


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsseltaster-Modul alu IP20 1S AP
Schlüsseltaster-Modul alu IP20 1S AP
Artikel-Nr.:
     262-C303D86
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4448
EAN/GTIN:
     4011334195627
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsseltaster-Modul alu IP20 1S AP 4448
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Schlüssel
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: berker schlüsselschalter ap, schlüsseltaster, schlüsselschalter ap, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,62*
€ 95,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,64*
€ 95,87*
€ 5,00*
ab € 78,02*
€ 96,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,94*
€ 98,73*
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 100,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.