Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55365620 Herst.-Nr.: 4448 EAN/GTIN: 4011334195627 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschalter 1p. 4448 Schlüsseltaster Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44. Taster/Schließer mit Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 11 mm hinten, Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, Deckelverriegelung, Schraubklemmen. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Ausführung: | Einzeltaster | Bedienungsart: | Schlüssel | Nennspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Mit Beleuchtung: | nein | Mit Signallampe: | nein | Rückmeldekontakt: | nein | Anschlussart: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,62* | € 95,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,64* | € 95,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 78,02* | € 96,35* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,94* | € 98,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,22* | € 100,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|