Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Antennen-Steckdose B.MOBIL braun ohne Abschirmgehäuse 945112511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3014399
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945112511
EAN/GTIN:
     4011334241164
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Antennen-Verbinderdose TV, Integro Modul-Einsätze, braun matt.Antennen-Verbindungsdose nach DIN 45325 für Lötanschluss in Kompaktbauweise mit IEC-Buchse. Halogenfrei: true, Abdeckung: Zentralplatte, Anzahl der Auslässe: 1, geeignet für Kabelmodem: true, Fernspeisetauglich: true, RAL-Nummer (ähnlich): 8017, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 55,5 mm, Gerätehöhe: 55,5 mm, Gerätetiefe: 34 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
945112511
Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, TV-Antennendose, TV-Dose, Verbindungsdose, abdeckung hager berker, durchgangsdose, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,28*
€ 11,87*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 12,12*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 7,21*
€ 12,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,44*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
945112512
ab € 7,36*
Ähnlich
Hager
945112515
ab € 7,33*
Ähnlich
Hager
945112516
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.