Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3014479 Herst.-Nr.: 945192505 EAN/GTIN: 4011334241140 |
| |
|
| | |
| Antennen-Verbinderdose SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt. Antennen-Verbindungsdose SAT in Kompaktbauweise, mit Doppelbuchse. Montageart: Einbauinstallation, Farbe: anthrazit, Ausführung: Durchgangsdose, Halogenfrei: true, Abdeckung: Zentralplatte, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 5...2400 MHz, Anzahl der Auslässe: 1, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 4 dB, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4 dB, Werkstoffgüte: sonstige, Geeignet für Kabelmodem: true, Fernspeisetauglich: true, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB, Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 59,5 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 945192505 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT-Antennendose, SAT-Dose, Verbindungsdose, abdeckung hager berker, sat-antennendose, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,06* | € 18,33* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,70* | € 19,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,13* | € 19,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|