Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennrelais Jalousie UPA Zentraleingang Jalousiecontrol II 2mot 230V 3A 6415


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennrelais Jalousie UPA Zentraleingang Jalousiecontrol II 2mot 230V 3A
Trennrelais Jalousie UPA Zentraleingang Jalousiecontrol II 2mot 230V 3A
Artikel-Nr.:
     262-C308B02
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006410A0302
EAN/GTIN:
     4011395896907
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Trennrelais Jalousie UPA Zentraleingang Jalousiecontrol II 2mot 230V 3A 6415
Weitere Informationen:
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Bemessungsstrom:
3 A
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Montageart:
Unterputz/Aufputz
Nennspannung:
230 V
Zentraleingang:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennrelais, Trennrelais Jalousie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,88*
€ 58,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,52*
€ 60,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,11*
€ 62,14*
€ 5,46*
ab € 50,16*
€ 62,24*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 50,55*
€ 62,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6410-0-0379
ab € 78,80*
Zubehör
Busch-Jaeger
1101-0-0872
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.