Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Schalterabdeckung
>
Artikel
Rahmen 2f std-ws glz future linear Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 1722-184K
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Busch Jäger
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C309F87
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA001754A4236
EAN/GTIN:
4011395050767
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 2f std-ws glz future linear Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 1722-184K
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
80 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
studioweiß | weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
151 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Busch-Jaeger PG:01 SSM, Perilex
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
busch-jäger abdeckrahmen 2-fach
,
schalterabdeckung busch-jäger
,
schalterabdeckung
,
Abdeckplatte
,
Abdeckung mit Klappdeckel
,
Dekorabdeckendplatte
,
Dekorabdeckmittelplatte
,
Dekorendrahmen
,
Dekormittelrahmen
,
Dekorrahmen
,
Doppelrahmen
,
Dreifachrahmen
,
Einfachrahmen
,
Endrahmen
,
Fünffachrahmen
,
Glasabdeckendplatte
,
Glasabdeckmittelplatte
,
Glasabdeckplatte
,
Glasendrahmen
,
Glasmittelrahmen
,
Glasrahmen
,
Kanalrahmen
,
Kombinationsrahmen
,
Kombirahmen
,
Kontrastrahmen 1-fach
,
Mehrfach-Abdeckrahmen
,
Mittelrahmen
,
Rahmen 1-fach
,
Rahmen 1-fach mit Klappdeckel
,
Rahmen 2-fach
,
Rahmen 3-fach
,
Rahmen 4-fach
,
Rahmen 5-fach
,
Universalrahmen
,
Vierfachrahmen
,
Zweifachrahmen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9653
3 Tage
1002
€ 9,70*
ab € 2,30*
€ 3,44*
Lager 5497
1 Tag
120
€ 4,98*
ab € 2,50*
€ 3,73*
Lager 1886
3 Tage
980
€ 6,40*
ab € 2,57*
€ 3,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,81*
Lager 4981
3 Tage
5321
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 1-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4301
ab € 4,44*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 1-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4230
ab € 2,39*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 1-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4235
ab € 2,04*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 1-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4240
ab € 3,50*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 2-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4302
ab € 6,05*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 2-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4231
ab € 2,69*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 2-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4241
ab € 5,78*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 3-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4308
ab € 9,73*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 3-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4232
ab € 5,59*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 3-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4237
ab € 4,83*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 3-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4242
ab € 9,08*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 4-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4309
ab € 13,95*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 4-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4233
ab € 9,69*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 4-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4238
ab € 9,11*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Rahmen, Rahmen 4-fach, Linear
Busch-Jaeger
1754-0-4243
ab € 13,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen