Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger 2-fach Rahmen studioweiss Future Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 2-fach Rahmen studioweiss Future Linear
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 2-fach Rahmen studioweiss Future Linear
Artikel-Nr.:
     9653-1722-184K
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1722-184K
EAN/GTIN:
     4011395050767
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
2-fach Rahmen studioweiss Future Linear
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
studioweiss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite/Höhe/Tiefe:
80x151x11 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Farbe:
9016 RAL
Halogenfrei:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK03
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
1002
€ 9,70*
ab € 2,30*
€ 3,44*
1 Tag
120
€ 4,98*
ab € 2,50*
€ 3,73*
3 Tage
980
€ 6,40*
ab € 2,57*
€ 3,81*
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,81*
3 Tage
5374
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4301
ab € 4,44*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4230
ab € 2,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4235
ab € 2,04*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4240
ab € 3,50*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4302
ab € 6,05*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4231
ab € 2,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4241
ab € 5,78*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4308
ab € 9,73*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4232
ab € 5,59*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4237
ab € 4,83*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4242
ab € 9,08*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4309
ab € 13,95*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4233
ab € 9,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4238
ab € 9,11*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4243
ab € 13,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.