Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Schalterabdeckung
>
Artikel
Rahmen 4f brz carat Metall f.GEB-K Cu Unterputzmontage 1724-821
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Busch Jäger
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C309G12
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA001754A4261
EAN/GTIN:
4011395056936
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 4f brz carat Metall f.GEB-K Cu Unterputzmontage 1724-821
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Anzahl der Einheiten vertikal:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
106 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
Bronze
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
320 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Kupfer
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Busch-Jaeger PG:04 FL-Sch.o.w/alp.ws
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
busch-jäger abdeckrahmen 4-fach
,
schalterabdeckung busch-jäger
,
schalterabdeckung
,
Abdeckplatte
,
Abdeckung mit Klappdeckel
,
Dekorabdeckendplatte
,
Dekorabdeckmittelplatte
,
Dekorendrahmen
,
Dekormittelrahmen
,
Dekorrahmen
,
Doppelrahmen
,
Dreifachrahmen
,
Einfachrahmen
,
Endrahmen
,
Fünffachrahmen
,
Glasabdeckendplatte
,
Glasabdeckmittelplatte
,
Glasabdeckplatte
,
Glasendrahmen
,
Glasmittelrahmen
,
Glasrahmen
,
Kanalrahmen
,
Kombinationsrahmen
,
Kombirahmen
,
Kontrastrahmen 1-fach
,
Mehrfach-Abdeckrahmen
,
Mittelrahmen
,
Rahmen 1-fach
,
Rahmen 1-fach mit Klappdeckel
,
Rahmen 2-fach
,
Rahmen 3-fach
,
Rahmen 4-fach
,
Rahmen 5-fach
,
Universalrahmen
,
Vierfachrahmen
,
Zweifachrahmen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 260,60*
€ 310,71*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 266,16*
€ 318,07*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 270,67*
€ 323,05*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,13*
€ 323,54*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,21*
€ 335,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 1-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4254
ab € 22,01*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 1-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4258
ab € 89,07*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 1-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4322
ab € 22,02*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 1-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4356
ab € 89,10*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 1-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4360
ab € 67,99*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 2-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4255
ab € 38,84*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 2-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4259
ab € 136,70*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 2-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4323
ab € 38,61*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 2-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4357
ab € 136,34*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 2-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4361
ab € 100,65*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 3-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4256
ab € 68,05*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 3-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4260
ab € 195,18*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 3-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4324
ab € 68,01*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 3-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4358
ab € 198,82*
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, Rahmen, Rahmen 3-fach
Busch-Jaeger
1754-0-4362
ab € 133,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen