Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 9W NANO 350mA 26V IP20 dyn Dimmung 1-10 V Kstgeh 820072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 820072
LED-Treiber 820072
Artikel-Nr.:
     262-C310B78
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     820072
EAN/GTIN:
     7021988200728
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 9W NANO 350mA 26V IP20 dyn Dimmung 1-10 V Kstgeh 820072
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
9 - 9 W
Ausgangsspannung:
26 - 26 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Durchmesser:
57 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,48*
€ 27,55*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,56*
€ 27,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,24*
€ 28,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,70*
€ 31,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.