Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 21-42W SENSE 1400mA 30V IP20 Dimmung DALI Kstgeh dyn 129x76x30mm 820085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-DALI-Treiber 820085
LED-DALI-Treiber 820085
Artikel-Nr.:
     262-C310B84
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     820085
EAN/GTIN:
     7021988200858
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 21-42W SENSE 1400mA 30V IP20 Dimmung DALI Kstgeh dyn 129x76x30mm 820085
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
21 - 42 W
Ausgangsspannung:
30 - 30 V
Breite:
76 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
129 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,90*
€ 65,08*
€ 5,46*
ab € 51,18*
€ 68,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,52*
€ 73,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,93*
€ 90,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.