Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 17W NANO 350mA 49V IP20 dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn 820091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 820091
LED-Treiber 820091
Artikel-Nr.:
     262-C310B85
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     820091
EAN/GTIN:
     7021988200919
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 17W NANO 350mA 49V IP20 dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn 820091
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
17 - 17 W
Ausgangsspannung:
49 - 49 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
47 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
35 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
166 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,92*
€ 44,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,30*
€ 45,37*
€ 5,46*
ab € 35,12*
€ 47,39*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,74*
€ 49,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,83*
€ 50,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.