Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 42W MULTI CONCEPT 230V 4000K LEDmodul 512mm 120° AC 8246091749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel Einsatz 4000K , DALI, weiß 8246091749
LED-Panel Einsatz 4000K , DALI, weiß 8246091749
Artikel-Nr.:
     262-C310D55
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246091749
EAN/GTIN:
     5703821174206
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Modul 42W MULTI CONCEPT 230V 4000K LEDmodul 512mm 120° AC 8246091749
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 ° °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
542 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Form:
quadratisch
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
30 mm
Lampenleistung:
42 - 42 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
512 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,31*
€ 167,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,17*
€ 172,16*
Frei Haus
ab € 150,99*
€ 180,32*
Frei Haus
ab € 157,31*
€ 187,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,42*
€ 231,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.