Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel Einsatz 4000K , DALI, weiß 8246091749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel Einsatz 4000K , DALI, weiß 8246091749
LED-Panel Einsatz 4000K , DALI, weiß 8246091749
Artikel-Nr.:
     3517B-88469355
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246091749
EAN/GTIN:
     5703821174206
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED-Panel Einsatz 4000K , DALI, weiß 8246091749

Multi Concept weiß LED-Einsatz 42W Ra>80 4000K DALI
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
512 mm
Breite:
542 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 139,95*
€ 172,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,82*
€ 177,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,39*
€ 185,34*
Frei Haus
ab € 157,59*
€ 192,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,84*
€ 242,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.