Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 32W MOLIOR 300mA 112V IP20 Dimmung DALI Kstgeh dyn 8246093161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 8246093161
LED-Treiber 8246093161
Artikel-Nr.:
     262-C310D98
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246093161
EAN/GTIN:
     5703821174992
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 32W MOLIOR 300mA 112V IP20 Dimmung DALI Kstgeh dyn 8246093161
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
32 - 32 W
Ausgangsspannung:
112 - 112 V
Ausgangsstrom:
300 - 300 mA
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Leistungsaufnahme:
0 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,08*
€ 82,27*
€ 5,46*
ab € 67,12*
€ 86,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,73*
€ 111,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,88*
€ 114,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.