Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 34W MOLIOR 700mA 48V IP20 dyn Kstgeh 8246093815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 8246093815
LED-Treiber 8246093815
Artikel-Nr.:
     262-C310E34
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246093815
EAN/GTIN:
     5703821175692
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 34W MOLIOR 700mA 48V IP20 dyn Kstgeh 8246093815
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
34 - 34 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Leistungsaufnahme:
0 W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 35,88*
€ 5,46*
ab € 27,26*
€ 37,61*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,48*
€ 39,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,75*
€ 48,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,88*
€ 49,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.