Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 50W MOLIOR 700mA 71V IP20 Dimmung DALI Kstgeh dyn 8246093828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-DALI-Treiber 8246093828
LED-DALI-Treiber 8246093828
Artikel-Nr.:
     262-C310E35
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246093828
EAN/GTIN:
     5703821175708
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 50W MOLIOR 700mA 71V IP20 Dimmung DALI Kstgeh dyn 8246093828
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
50 - 50 W
Ausgangsspannung:
71 - 71 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Leistungsaufnahme:
0 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,88*
€ 71,52*
€ 5,46*
ab € 57,48*
€ 74,23*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,16*
€ 77,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,13*
€ 95,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,83*
€ 99,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.