Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung ws MULTI CONCEPT sym direkt Kst 560x560x53mm 8249044382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel Front 8249044382
LED-Panel Front 8249044382
Artikel-Nr.:
     262-C310E82
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249044382
EAN/GTIN:
     5703821174305
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Abblendung ws MULTI CONCEPT sym direkt Kst 560x560x53mm 8249044382
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
560 mm
Durchmesser:
530 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
53 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
560 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,24*
€ 95,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,49*
€ 97,94*
€ 5,46*
ab € 80,17*
€ 102,12*
Frei Haus
ab € 83,49*
€ 106,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,33*
€ 132,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.