Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel Front 8249044382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel Front 8249044382
LED-Panel Front 8249044382
Artikel-Nr.:
     6012B-78460506
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249044382
EAN/GTIN:
     5703821174305
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten

LED-Panel Front 8249044382

Multi Concept Round front
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
560 mm
Breite:
560 mm
Höhe/Tiefe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,24*
€ 95,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,49*
€ 97,94*
€ 5,46*
ab € 80,17*
€ 102,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,49*
€ 106,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,33*
€ 132,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.