Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 1-20W LUNA 100-900mA 24V IP44 Dimmung 1-10 V Kstgeh stat 900117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C310E94
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     900117
EAN/GTIN:
     7021989001171
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
LED-Steuerung 1-20W LUNA 100-900mA 24V IP44 Dimmung 1-10 V Kstgeh stat 900117
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
1 - 20 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
100 - 900 mA
Breite:
100 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
0 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
180 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,18*
€ 96,29*
€ 5,00*
ab € 78,74*
€ 100,71*
4 Tage
7
€ 6,40*
ab € 82,82*
€ 105,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,93*
€ 121,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.