Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C310I95 Herst.-Nr.: 014600 EAN/GTIN: 4010337146001 |
| |
|
| | |
| Zugschalter Zugschnur UP IP20 014600 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 0 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Bedienungsart: | Zugschnur | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 10 A | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 V V | Schaltungsart: | Wechselschalter | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugschalter UP-Einsätze, Ausschalter, Wechselschalter, Zugschalter, wechselschalter gira, zugschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,12* | € 13,17* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,66* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|