Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung ws L3000mm SOLEGRAZSDB5075/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung Solegra ZS #7131600
Seilabhängung Solegra ZS #7131600
Artikel-Nr.:
     262-C321H48
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7131600
EAN/GTIN:
     4018242412488
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilaufhängung trilux
seilabhängung
Seilabhängung ws L3000mm SOLEGRAZSDB5075/3000
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
3000 mm
Transparent:
ja
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,27*
€ 227,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,25*
€ 229,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 197,45*
€ 240,15*
Frei Haus
ab € 199,63*
€ 243,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,28*
€ 244,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.