| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17653010 Herst.-Nr.: 7131600 EAN/GTIN: 4018242412488 |
| |
|
| | |
| Seilabhängung Solegra ZS #7131600 Pendelset für abgehängte Montage Für DALI dimmbare Leuchten. (5 x 0,75 mm2). Für Abhängelängen bis 3000 mm. Bestehend aus einem weißen Deckenbaldachin, einer transparenten Netzzuleitung sowie einer 3-Punkt Seilabhängung mit Befestigungsstücken, (RAL 9016). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | sonstige | Höhe: | 40 mm | Durchmesser: | 320 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,11* | € 225,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,90* | € 226,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 196,51* | € 237,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,51* | € 240,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 201,74* | € 242,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|